キクチ科学研究所
モバイルスクリーン KUP-120WXW [120インチ(16:10) /床置き]
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
明るく見やすい高画質なフィルム生地スクリーン。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)
8.3
サイズ
120型
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ:2580×1615
全高(mm)
展開時:2640
寸法X(mm)
下黒:799
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時/A×B×C:2700×96×130
設置方式
床置き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48427306
KUP120WXW
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください