キクチ科学研究所
超短焦点プロジェクター対応モバイルスクリーン ホワイト KUP-100WXFT [100インチ /床置き]
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)
8.3
サイズ
100型
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ:2154×1346
全高(mm)
展開時:2100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時最大/A×B×C:2270×2100×400
設置方式
床置き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48427410
KUP-100WXFT
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください