曜日別特売

ポータブルブルーレイディスクプレーヤー ブラック GH-PBD9AC-BK [9V型]

ポータブルブルーレイディスクプレーヤー  ブラック GH-PBD9AC-BK [9V型] - グリーンハウス

外出先でもブルーレイを楽しめる
9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー
180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載
SD/SDHC/USBメモリー対応
ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・
HDMI出力端子を搭載

適合
ディスクタイプ:BD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM
/ CD-R / CD-RW
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140形式対応ファイル:MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4、MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG電源(V)(ACアダプタ) 入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ) 入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A (※24V車には対応しません。)消費電力(W)最大19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47機能ラストメモリー: 最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります)ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度ライト種類保証期間1年間充電時間(時間)(バッテリ) 約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)20~75(結露なきこと)端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)バッテリー:約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM(※HDMI出力時を含む)対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48427595GHPBD9ACBK
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする