シャープ
純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)]
AQUOS純正リモコンでは下表のAQUOSの操作が可能です。
質量(g)
約80(乾電池含まず)
使用電源
単4形乾電池2本(別売)
キー数
52キー
電池寿命
約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約50×193×23
動作距離(m)
約5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48428706
AN52RC5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください