リモートコマンダー シルバー RM-PZ110D(S) [単3電池×2本(別売)]

リモートコマンダー シルバー RM-PZ110D(S) [単3電池×2本(別売)] - SONY

大きなボタンで押しやすく使いやすい。地デジテレビ専用のかんたんリモコン
使いやすく見やすい大型ボタン
ソニーをはじめ主要メーカーのテレビに対応
かんたんメーカー設定
強力広角発光「ズバとびっ!」
特定の操作ボタン(*)を操作できないように設定可能
すべての操作ボタンを無効にするホールド機能
すっきり選べる5色のカラーバリエーション
すっきり置けるうつぶせスタイル

付属品お試し用電池、取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約167寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×210×27適合機器テレビ機能消音 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、メーカー設定バックアップ電池寿命約1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48428925RMPZ110DS
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする