液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)

液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) - SONY

ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
ネット動画を、心ゆくまで
Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。
テレビが届いたその日からおうち映画館
ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。
スマホの画面から大画面の世界へ
Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。
ラクラク検索・サクサク操作
「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。
ブラビアカム連携
別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。

仕様トリルミナス:トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)センサー明るさセンサー機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマーエンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロスピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」画素数(水平×垂直)3840×2160/4KバックライトLEDバックライトパネル4K入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
画面サイズ
年間消費電力量(kWh/年)
省エネ基準達成率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48429117KJ85X80L45.8[スタンド含む/47.8]399[待機時/0.5]85V型31266
オープン
439,800
483,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
48429169KJ43X80L10.1[スタンド含む/10.8]114[待機時/0.5]43V型11586
オープン
取扱い終了
返品不可
48429160KJ50X80L12.4[スタンド含む/13.1]151[待機時/0.5]50V型13881
オープン
取扱い終了
返品不可
48429144KJ55X80L15.9[スタンド含む/17.0]213[待機時/0.5]55V型18666
オープン
取扱い終了
返品不可
48429135KJ65X80L21.7[スタンド含む/22.8]241[待機時/0.5]65V型21070
オープン
取扱い終了
返品不可
48429126KJ75X80L32.2[スタンド含む/33.7]317[待機時/0.5]75V型28062
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする