曜日別特売

32V型対応 液晶テレビ用保護パネル LEQUA GUARD(レクアガード) C2ALG7203202066

32V型対応 液晶テレビ用保護パネル LEQUA GUARD(レクアガード) C2ALG7203202066 - ニデック(NIDEK)

お子さま・ペットからのいたずら防止、掃除中や体感型ゲーム機使用による事故防止などに有効です。
反射防止膜(ARコート)により、画質の低下を防ぎます。
簡易な取付方法でテレビのデザイン性も損ないません。
安全面も考慮し、しっかり液晶TVに固定され、取付けも簡単におこなえます。
静電気によるホコリの付着を低減する帯電防止機能を追加しました。
透過率約97% 片面反射率1.5%以下。
両面反射防止膜及び両面ハードコート表面処理。
日本製アクリル t=2mm 使用。
レクアガード対応表

サイズ32V型機能反射防止膜(透過率約97%)、ホコリ防止、キズ防止(ハードコート/表面硬度4H)(アルコール拭き可能)反射防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48429537C2ALG7203202066
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする