曜日別特売

リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)]

リモートコントローラー ホワイト DY-RM60-W [単4電池×2本(別売)] - Panasonic(パナソニック)
質量(g)約110(乾電池含む)、約88(乾電池除く)形式赤外線方式リモートコントローラー対応機種【ビエラ】2009年以降発売のビエラ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×189×20到達距離(m)約7(受光部正面方向)(メーカー製テレビ(ビエラ)使用時、使用するテレビや部屋により変わります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48429835DYRM60W
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする