液晶テレビ Visole LCK7003VH [70V型 /4K対応]

液晶テレビ Visole  LCK7003VH [70V型 /4K対応] - ユニテク

4K HDR映像をお手軽に楽しみ、さらに2K映像も美しく
信頼の日本メーカー製エンジン搭載
HDR(HLG・HDR10)対応
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー×2搭載(外付けHDD裏番組録画対応)
HDCP2.2対応・ゲームモード・ARC対応(HDMI1)・直下型LEDバックライト・CEC連動
基本をおさえた入出力端子
HDMI入力端子×4(HDMI-1-2 4K対応、HDMI-3-4 2K対応)、
コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(データ放送用)

出力(W)8+8使用温度範囲(℃)0~35電源(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1568×905×95視野角左右178°/左右178°(標準値)画面サイズ70V使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)・CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、、110度CSデジタル:CS000~CS999パネル4K内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48430614LCK7003VH
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする