曜日別特売

テレビ台 オーク木目柄(グレージュ) AS-MCD1300-GB

テレビ台  オーク木目柄(グレージュ) AS-MCD1300-GB - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー
上下3段可動棚
ルーターやHDD、各種配線、電源タップなどの収納に最適な背面収納スペース付き
棚を取り外して雑誌(A4サイズ)収納も可
モダンで落ち着いた雰囲気のテレビラック
中央に小物の収納に便利な引出しを搭載したインテリアテレビラック。インテリアのトレンドカラーとして人気の「グレージュ色」を採用し、アクセントのブラックとの組み合わせが、モダンでありながら落ち着いた優しい雰囲気を演出します。

質量(kg)28グレージュ木目天板耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×412×391適合サイズ~55V型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431104ASMCD1300GB
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする