テレビ台 オーク木目柄(グレージュ) AS-MCD1500-GB

テレビ台  オーク木目柄(グレージュ) AS-MCD1500-GB - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー
上下3段可動棚
ルーターやHDD、各種配線、電源タップなどの収納に最適な背面収納スペース付き
棚を取り外して雑誌(A4サイズ)収納も可
モダンで落ち着いた雰囲気のテレビラック
インテリアのトレンドカラーで人気の「グレージュ」色(グレーとベージュを合わせた色)を採用し、アクセントのブラックとの組み合わせで、モダンかつ落ち着いた上品な雰囲気を演出します。

質量(kg)31グレージュ木目天板耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×412×391適合サイズ~65V型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431120ASMCD1500GB
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする