曜日別特売

ミニプロジェクター FP-300

ミニプロジェクター   FP-300 - 富士倉

厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。

仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431278FP300
オープン
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする