曜日別特売

ミニプロジェクター FP-S1MK2

ミニプロジェクター   FP-S1MK2 - 富士倉

縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。

仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス寸法(mm)55×55×55質量(g)174電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)8.5バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比1000:1解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)100バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)2580ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式パネル駆動方式DLP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431287FPS1MK2
オープン
69,980
76,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする