曜日別特売

超強力耐震マット 透明 IB Dragon

超強力耐震マット 透明 IB Dragon - 龍田化学超強力耐震マット 透明 IB Dragon - 龍田化学超強力耐震マット 透明 IB Dragon - 龍田化学

IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。
カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。
優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。
優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収
強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し
非移行性 相手材への成分移行が少ない
無色透明
水洗いにより粘着性再現

用途
戸建用制振ダンパー
家具やOA機器の転倒防止マット
半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)
種別耐震マット厚さ(mm)1.0~6.0硬度(HsC)30引張強度(MPa)1.4粘着力(N/25mm)80引裂強度(N/mm)8.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431296TM3004TM3004
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48431305TM3006TM3006
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48431314TM3009TM3009
1,000
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする