NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
スライドスイッチ
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)
-30/+85
接点仕様
銀
操作部形状
基本ツマミ
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48431436
MS-N12B1A
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON
8.3×6.6×15.8
¥
363
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
48431445
MS-N12H1A
単極
プリント基板ライトアングル
ON-ON
7.1×9.53×13.6
¥
479
¥
478
¥
526
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48431454
MS-N12P1A
単極
プリント基板ストレート
ON-ON
8×6.6×12.7
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48431470
MS-N12S1A
単極
はんだ端子
ON-ON
10.9×6.6×12.7
¥
309
¥
308
¥
339
(税込)
当日出荷
48431479
MS-N12V1A
単極
プリント基板バーティカル
ON-ON
13.2×17.78×6.6
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
48431488
MS-N13B1A
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-ON
8.3×6.6×15.8
¥
395
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
返品不可
48431497
MS-N13P1A
単極
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
8×6.6×12.7
¥
353
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
返品不可
48431506
MS-N13S1A
単極
はんだ端子
ON-OFF-ON
10.9×6.6×12.7
¥
342
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
返品不可
48431515
MS-N22B1A
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON
9.5×11.4×15.8
¥
468
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
返品不可
48431524
MS-N22H1A
2極
プリント基板ライトアングル
ON-ON
11.9×16.51×13.6
¥
574
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
返品不可
48431540
MS-N22P1A
2極
プリント基板ストレート
ON-ON
9.2×11.4×12.7
¥
384
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
返品不可
48431549
MS-N22S1A
2極
はんだ端子
ON-ON
12.1×11.4×12.7
¥
373
¥
368
¥
405
(税込)
欠品中
返品不可
48431558
MS-N22V1A
2極
プリント基板バーティカル
ON-ON
13.2×20.32×11.4
¥
607
¥
598
¥
658
(税込)
欠品中
返品不可
48431567
MS-N23P1A
2極
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
9.2×11.4×12.7
¥
424
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
48431576
MS-N23S1A
2極
はんだ端子
ON-OFF-ON
12.1×11.4×12.7
¥
416
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
返品不可
48431585
MS-N13H1A
単極
プリント基板ライトアングル
ON-OFF-ON
7.1×9.53×13.6
¥
531
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
返品不可
48431594
MS-N13V1A
単極
プリント基板バーティカル
ON-OFF-ON
13.2×17.78×6.6
¥
551
¥
549
¥
604
(税込)
欠品中
返品不可
48431610
MS-N23B1A
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-ON
9.5×11.4×15.8
¥
509
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
48431619
MS-N23H1A
2極
プリント基板ライトアングル
ON-OFF-ON
11.9×16.51×13.6
¥
615
¥
609
¥
670
(税込)
欠品中
返品不可
48431628
MS-N23V1A
2極
プリント基板バーティカル
ON-OFF-ON
13.2×20.32×11.4
¥
647
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください