NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
スライドスイッチ
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
使用温度範囲(℃)
-30/+85
接点仕様
金メッキ
操作部形状
基本ツマミ
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48431637
MS-N12B4A
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON
8.3×6.6×15.8
¥
416
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
返品不可
48431646
MS-N12H4A
単極
プリント基板ライトアングル
ON-ON
7.1×9.53×13.6
¥
489
¥
488
¥
537
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48431655
MS-N12P4A
単極
プリント基板ストレート
ON-ON
8×6.6×12.7
¥
373
¥
368
¥
405
(税込)
欠品中
返品不可
48431664
MS-N12V4A
単極
プリント基板バーティカル
ON-ON
13.2×17.78×6.6
¥
509
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48431680
MS-N13H4A
単極
プリント基板ライトアングル
ON-OFF-ON
7.1×9.53×13.6
¥
542
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
返品不可
48431689
MS-N13V4A
単極
プリント基板バーティカル
ON-OFF-ON
13.2×17.78×6.6
¥
563
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
返品不可
48431698
MS-N22B4A
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON
9.5×11.4×15.8
¥
531
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
返品不可
48431707
MS-N22H4A
2極
プリント基板ライトアングル
ON-ON
11.9×16.51×13.6
¥
596
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
返品不可
48431716
MS-N22P4A
2極
プリント基板ストレート
ON-ON
9.2×11.4×12.7
¥
446
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
48431725
MS-N22V4A
2極
プリント基板バーティカル
ON-ON
13.2×20.32×11.4
¥
626
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
返品不可
48431734
MS-N13B4A
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-ON
8.3×6.6×15.8
¥
446
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
48431750
MS-N13P4A
単極
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
8×6.6×12.7
¥
405
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
48431759
MS-N23B4A
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-ON
9.5×11.4×15.8
¥
596
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
返品不可
48431768
MS-N23H4A
2極
プリント基板ライトアングル
ON-OFF-ON
11.9×16.51×13.6
¥
635
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
返品不可
48431777
MS-N23P4A
2極
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
9.2×11.4×12.7
¥
489
¥
488
¥
537
(税込)
欠品中
返品不可
48431786
MS-N23V4A
2極
プリント基板バーティカル
ON-OFF-ON
13.2×20.32×11.4
¥
668
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください