NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
スライドスイッチ
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
接点仕様
金メッキ
操作部形状
小ツマミ
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48431935
MS-N22G4B
はんだ端子
ON-ON
12.1×11.4×12.7
¥
424
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
48431944
MS-N22P4B
プリント基板ストレート
ON-ON
9.2×11.4×12.7
¥
446
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
48431960
MS-N23H4B
プリント基板ライトアングル
ON-OFF-ON
11.9×16.51×13.6
¥
635
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
返品不可
48431969
MS-N22B4B
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON
9.5×11.4×15.8
¥
446
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
48431978
MS-N22H4B
プリント基板ライトアングル
ON-ON
11.9×16.51×13.6
¥
596
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
返品不可
48431987
MS-N22V4B
プリント基板バーティカル
ON-ON
13.2×20.32×11.4
¥
626
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
返品不可
48431996
MS-N23B4B
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-ON
9.5×11.4×15.8
¥
489
¥
488
¥
537
(税込)
欠品中
返品不可
48432005
MS-N23G4B
はんだ端子
ON-OFF-ON
12.1×11.4×12.7
¥
468
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
返品不可
48432014
MS-N23P4B
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
9.2×11.4×12.7
¥
489
¥
488
¥
537
(税込)
欠品中
返品不可
48432030
MS-N23V4B
プリント基板バーティカル
ON-OFF-ON
13.2×20.32×11.4
¥
668
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください