NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
スライドスイッチ
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30/+85
接点仕様
銀
操作部形状
基本ツマミ
機能動作
ON-ON-ON
電流容量
【1】3A125VAC【2】2A250VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子形状
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48432039
MS-N24P1A
プリント基板ストレート
9.2×11.4×12.7
¥
446
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
48432048
MS-N24S1A
はんだ端子
12.1×11.4×12.7
¥
424
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
48432057
MS-N24B1A
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
9.5×11.4×15.8
¥
468
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
返品不可
48432066
MS-N24H1A
プリント基板ライトアングル
11.9×16.51×13.6
¥
699
¥
688
¥
757
(税込)
欠品中
返品不可
48432075
MS-N24V1A
プリント基板バーティカル
13.2×20.32×11.4
¥
762
¥
758
¥
834
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください