曜日別特売

ロータリスイッチ

ロータリスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48440536MR-AN1121回路2~12接点
1,456
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
48440545MR-AN2062回路2~6接点
1,564
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48440554MR-AN4034回路2~3接点
1,710
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする