NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)
-30~85
接点仕様
金メッキ
操作部形状
別売
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※操作部は別売となります。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48440579
M-N13G4J
単極
はんだ端子
ON-OFF-ON
¥
609
¥
608
¥
669
(税込)
欠品中
返品不可
48440588
M-N18G4J
単極
はんだ端子
(ON)-OFF-(ON)
¥
674
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
返品不可
48440597
M-N18P4J
単極
プリント基板ストレート
(ON)-OFF-(ON)
¥
688
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
返品不可
48440606
M-N22G4J
2極
はんだ端子
ON-ON
¥
719
¥
718
¥
790
(税込)
欠品中
返品不可
48440615
M-N12P4J
単極
プリント基板ストレート
ON-ON
¥
551
¥
549
¥
604
(税込)
欠品中
返品不可
48440624
M-N13P4J
単極
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
¥
626
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
返品不可
48440640
M-N15G4J
単極
はんだ端子
ON-(ON)
¥
609
¥
608
¥
669
(税込)
欠品中
返品不可
48440649
M-N15P4J
単極
プリント基板ストレート
ON-(ON)
¥
626
¥
619
¥
681
(税込)
欠品中
返品不可
48440658
M-N19G4J
単極
はんだ端子
ON-OFF-(ON)
¥
674
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
返品不可
48440667
M-N19P4J
単極
プリント基板ストレート
ON-OFF-(ON)
¥
688
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
返品不可
48440676
M-N26G4J
単極
はんだ端子
(ON)-ON-(ON)
¥
962
¥
959
¥
1,055
(税込)
欠品中
返品不可
48440685
M-N26P4J
単極
プリント基板ストレート
(ON)-ON-(ON)
¥
996
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
48440694
M-N27G4J
単極
はんだ端子
ON-ON-(ON)
¥
962
¥
959
¥
1,055
(税込)
欠品中
返品不可
48440710
M-N27P4J
単極
プリント基板ストレート
ON-ON-(ON)
¥
996
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
48440719
M-N24G4J
単極
はんだ端子
ON-ON-ON
¥
803
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
48440728
M-N24P4J
単極
プリント基板ストレート
ON-ON-ON
¥
838
¥
828
¥
911
(税込)
欠品中
返品不可
48440737
M-N22P4J
2極
プリント基板ストレート
ON-ON
¥
753
¥
748
¥
823
(税込)
欠品中
返品不可
48440746
M-N23G4J
2極
はんだ端子
ON-OFF-ON
¥
803
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
48440755
M-N23P4J
2極
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
¥
838
¥
828
¥
911
(税込)
欠品中
返品不可
48440764
M-N25G4J
2極
はんだ端子
ON-(ON)
¥
803
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
48440780
M-N25P4J
2極
プリント基板ストレート
ON-(ON)
¥
838
¥
828
¥
911
(税込)
欠品中
返品不可
48440789
M-N28G4J
2極
はんだ端子
(ON)-OFF-(ON)
¥
962
¥
959
¥
1,055
(税込)
欠品中
返品不可
48440798
M-N28P4J
2極
プリント基板ストレート
(ON)-OFF-(ON)
¥
996
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
48440807
M-N29G4J
2極
はんだ端子
ON-OFF-(ON)
¥
962
¥
959
¥
1,055
(税込)
欠品中
返品不可
48440816
M-N29P4J
2極
プリント基板ストレート
ON-OFF-(ON)
¥
996
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください