曜日別特売

ロッカスイッチ

ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

LED付照光式パドルスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上

取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形極数単極使用温度範囲(℃)-25~70接点仕様操作部形状パドルタイプRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
LED色
機能動作
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48441087M-NL12S1PLMはんだ端子ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441096M-NL12B1PLMプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
1,035
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441105M-NL12S1PLRはんだ端子ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441114M-NL12B1PLRプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
1,035
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441130M-NL12S1PLYはんだ端子ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441139M-NL12B1PLYプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
1,035
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441148M-NL13S1PTMはんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441157M-NL13B1PTMプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441166M-NL13S1PTRはんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441175M-NL13B1PTRプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441184M-NL13S1PTRMはんだ端子赤/緑ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,131
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48441200M-NL13B1PTRMプリント基板ストレート・ブラケットマウント付き赤/緑ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,152
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48441209M-NL13S1PTYはんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441218M-NL13B1PTYプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441227M-NL13S1PLMはんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,057
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441236M-NL13B1PLMプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,091
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441245M-NL13S1PLRはんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,057
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441254M-NL13B1PLRプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,091
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441270M-NL13S1PLYはんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,057
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48441279M-NL13B1PLYプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
1,091
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする