NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ
LED付照光式パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
その他
(回路/形態)LED、スイッチ連動形
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25~70
接点仕様
銀
操作部形状
パドルタイプ
機能動作
ON-ON
電流容量
【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48441288
M-NL12S1PTM
はんだ端子
¥
974
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
返品不可
48441297
M-NL12B1PTM
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
¥
1,027
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
48441306
M-NL12S1PTR
はんだ端子
¥
974
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
返品不可
48441315
M-NL12B1PTR
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
¥
1,027
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
48441324
M-NL12S1PTRM
はんだ端子
¥
1,079
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
48441340
M-NL12B1PTRM
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
¥
1,098
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
欠品中
返品不可
48441349
M-NL12S1PTY
はんだ端子
¥
974
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
返品不可
48441358
M-NL12B1PTY
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
¥
1,027
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください