ロッカスイッチ

ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上

取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様金メッキ操作部形状別売電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48441848M-N12B4N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON
520
519
571(税込)
欠品中
返品不可
48441857M-N15B4N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-(ON)
574
569
626(税込)
欠品中
返品不可
48441866M-N18B4N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-OFF-(ON)
699
688
757(税込)
欠品中
返品不可
48441875M-N19B4N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-(ON)
699
688
757(税込)
欠品中
返品不可
48441884M-N26B4N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-ON-(ON)
942
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
48441900M-N22B4N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON
762
758
834(税込)
欠品中
返品不可
48441909M-N12G4N単極はんだ端子ON-ON
482
479
527(税込)
欠品中
返品不可
48441918M-N12P4N単極プリント基板ストレートON-ON
500
499
549(税込)
欠品中
返品不可
48441927M-N13B4N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON
574
569
626(税込)
欠品中
返品不可
48441936M-N13G4N単極はんだ端子ON-OFF-ON
536
528
581(税込)
欠品中
返品不可
48441945M-N13P4N単極プリント基板ストレートON-OFF-ON
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48441954M-N15G4N単極はんだ端子ON-(ON)
536
528
581(税込)
欠品中
返品不可
48441970M-N15P4N単極プリント基板ストレートON-(ON)
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48441979M-N18G4N単極はんだ端子(ON)-OFF-(ON)
663
659
725(税込)
欠品中
返品不可
48441988M-N18P4N単極プリント基板ストレート(ON)-OFF-(ON)
677
669
736(税込)
欠品中
返品不可
48441997M-N19G4N単極はんだ端子ON-OFF-(ON)
663
659
725(税込)
欠品中
返品不可
48442006M-N19P4N単極プリント基板ストレートON-OFF-(ON)
677
669
736(税込)
欠品中
返品不可
48442015M-N26G4N単極はんだ端子(ON)-ON-(ON)
866
859
945(税込)
欠品中
返品不可
48442024M-N26P4N単極プリント基板ストレート(ON)-ON-(ON)
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48442040M-N27B4N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON-(ON)
942
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
48442049M-N27G4N単極はんだ端子ON-ON-(ON)
866
859
945(税込)
欠品中
返品不可
48442058M-N27P4N単極プリント基板ストレートON-ON-(ON)
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48442067M-N24B4N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON-ON
827
819
901(税込)
欠品中
返品不可
48442076M-N24G4N単極はんだ端子ON-ON-ON
751
748
823(税込)
欠品中
返品不可
48442085M-N24P4N単極プリント基板ストレートON-ON-ON
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48442094M-N22G4N2極はんだ端子ON-ON
687
679
747(税込)
欠品中
返品不可
48442110M-N22P4N2極プリント基板ストレートON-ON
721
719
791(税込)
欠品中
返品不可
48442119M-N23B4N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON
827
819
901(税込)
欠品中
返品不可
48442128M-N23G4N2極はんだ端子ON-OFF-ON
751
748
823(税込)
欠品中
返品不可
48442137M-N23P4N2極プリント基板ストレートON-OFF-ON
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48442146M-N25B4N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-(ON)
827
819
901(税込)
欠品中
返品不可
48442155M-N25G4N2極はんだ端子ON-(ON)
751
748
823(税込)
欠品中
返品不可
48442164M-N25P4N2極プリント基板ストレートON-(ON)
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48442180M-N28B4N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-OFF-(ON)
942
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
48442189M-N28G4N2極はんだ端子(ON)-OFF-(ON)
866
859
945(税込)
欠品中
返品不可
48442198M-N28P4N2極プリント基板ストレート(ON)-OFF-(ON)
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48442207M-N29B4N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-(ON)
942
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
48442216M-N29G4N2極はんだ端子ON-OFF-(ON)
866
859
945(税込)
欠品中
返品不可
48442225M-N29P4N2極プリント基板ストレートON-OFF-(ON)
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする