曜日別特売

ロッカスイッチ

ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上

取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48442234M-N12S1N単極はんだ端子ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
435
429
472(税込)
欠品中
返品不可
48442250M-N12B1N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
509
499
549(税込)
欠品中
返品不可
48442259M-N13S1N単極はんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
489
488
537(税込)
欠品中
返品不可
48442268M-N13B1N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48442277M-N15B1N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48442286M-N18S1N単極はんだ端子(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
615
609
670(税込)
欠品中
返品不可
48442295M-N18B1N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48442304M-N24S1N単極はんだ端子ON-ON-ON【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
657
649
714(税込)
欠品中
返品不可
48442320M-N22B1N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
668
659
725(税込)
欠品中
返品不可
48442329M-N28S1N2極はんだ端子(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48442338M-N12P1N単極プリント基板ストレートON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
500
499
549(税込)
欠品中
返品不可
48442347M-N13P1N単極プリント基板ストレートON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48442356M-N15S1N単極はんだ端子ON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
489
488
537(税込)
欠品中
返品不可
48442365M-N15P1N単極プリント基板ストレートON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48442374M-N18P1N単極プリント基板ストレート(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
677
669
736(税込)
欠品中
返品不可
48442390M-N19S1N単極はんだ端子ON-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
615
609
670(税込)
欠品中
返品不可
48442399M-N19B1N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48442408M-N19P1N単極プリント基板ストレートON-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
677
669
736(税込)
欠品中
返品不可
48442417M-N26S1N単極はんだ端子(ON)-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48442426M-N26B1N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48442435M-N26P1N単極プリント基板ストレート(ON)-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48442444M-N27S1N単極はんだ端子ON-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48442460M-N27B1N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48442469M-N27P1N単極プリント基板ストレートON-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48442478M-N24B1N単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON-ON【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
731
729
802(税込)
欠品中
返品不可
48442487M-N24P1N単極プリント基板ストレートON-ON-ON【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48442496M-N22S1N2極はんだ端子ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
596
589
648(税込)
欠品中
返品不可
48442505M-N22P1N2極プリント基板ストレートON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
721
719
791(税込)
欠品中
返品不可
48442514M-N23S1N2極はんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
657
649
714(税込)
欠品中
返品不可
48442530M-N23B1N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
731
729
802(税込)
欠品中
返品不可
48442539M-N23P1N2極プリント基板ストレートON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48442548M-N25S1N2極はんだ端子ON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
657
649
714(税込)
欠品中
返品不可
48442557M-N25B1N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
731
729
802(税込)
欠品中
返品不可
48442566M-N25P1N2極プリント基板ストレートON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48442575M-N28B1N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48442584M-N28P1N2極プリント基板ストレート(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48442600M-N29S1N2極はんだ端子ON-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48442609M-N29B1N2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48442618M-N29P1N2極プリント基板ストレートON-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする