NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ
Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
使用温度範囲(℃)
-30~85
接点仕様
金メッキ
操作部形状
別売
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※操作部は別売となります。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48442627
M-N12B4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
返品不可
48442636
M-N12G4Y
単極
はんだ端子
ON-ON
¥
482
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
返品不可
48442645
M-N12P4Y
単極
プリント基板ストレート
ON-ON
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
48442654
M-N13B4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-ON
¥
574
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
返品不可
48442670
M-N13G4Y
単極
はんだ端子
ON-OFF-ON
¥
536
¥
528
¥
581
(税込)
欠品中
返品不可
48442679
M-N13P4Y
単極
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
¥
551
¥
549
¥
604
(税込)
欠品中
返品不可
48442688
M-N15B4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-(ON)
¥
574
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
返品不可
48442697
M-N15G4Y
単極
はんだ端子
ON-(ON)
¥
536
¥
528
¥
581
(税込)
欠品中
返品不可
48442706
M-N15P4Y
単極
プリント基板ストレート
ON-(ON)
¥
551
¥
549
¥
604
(税込)
欠品中
返品不可
48442715
M-N18B4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
(ON)-OFF-(ON)
¥
699
¥
688
¥
757
(税込)
欠品中
返品不可
48442724
M-N18G4Y
単極
はんだ端子
(ON)-OFF-(ON)
¥
663
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
返品不可
48442740
M-N18P4Y
単極
プリント基板ストレート
(ON)-OFF-(ON)
¥
677
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
返品不可
48442749
M-N19B4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-(ON)
¥
699
¥
688
¥
757
(税込)
欠品中
返品不可
48442758
M-N19G4Y
単極
はんだ端子
ON-OFF-(ON)
¥
663
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
返品不可
48442767
M-N19P4Y
単極
プリント基板ストレート
ON-OFF-(ON)
¥
677
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
返品不可
48442776
M-N26B4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
(ON)-ON-(ON)
¥
942
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
返品不可
48442785
M-N26G4Y
単極
はんだ端子
(ON)-ON-(ON)
¥
866
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
返品不可
48442794
M-N26P4Y
単極
プリント基板ストレート
(ON)-ON-(ON)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
48442810
M-N27B4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON-(ON)
¥
942
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
返品不可
48442819
M-N27G4Y
単極
はんだ端子
ON-ON-(ON)
¥
866
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
返品不可
48442828
M-N27P4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON-(ON)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
48442837
M-N24B4Y
単極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON-ON
¥
827
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
返品不可
48442846
M-N24G4Y
単極
はんだ端子
ON-ON-ON
¥
751
¥
748
¥
823
(税込)
欠品中
返品不可
48442855
M-N24P4Y
単極
プリント基板ストレート
ON-ON-ON
¥
784
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
返品不可
48442864
M-N22B4Y
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-ON
¥
762
¥
758
¥
834
(税込)
欠品中
返品不可
48442880
M-N22G4Y
2極
はんだ端子
ON-ON
¥
687
¥
679
¥
747
(税込)
欠品中
返品不可
48442889
M-N22P4Y
2極
プリント基板ストレート
ON-ON
¥
721
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
返品不可
48442898
M-N23B4Y
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-ON
¥
827
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
返品不可
48442907
M-N23G4Y
2極
はんだ端子
ON-OFF-ON
¥
751
¥
748
¥
823
(税込)
欠品中
返品不可
48442916
M-N23P4Y
2極
プリント基板ストレート
ON-OFF-ON
¥
784
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
返品不可
48442925
M-N25B4Y
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-(ON)
¥
827
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
返品不可
48442934
M-N25G4Y
2極
はんだ端子
ON-(ON)
¥
751
¥
748
¥
823
(税込)
欠品中
返品不可
48442950
M-N25P4Y
2極
プリント基板ストレート
ON-(ON)
¥
784
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
返品不可
48442959
M-N28B4Y
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
(ON)-OFF-(ON)
¥
942
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
返品不可
48442968
M-N28G4Y
2極
はんだ端子
(ON)-OFF-(ON)
¥
866
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
返品不可
48442977
M-N28P4Y
2極
プリント基板ストレート
(ON)-OFF-(ON)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
48442986
M-N29B4Y
2極
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
ON-OFF-(ON)
¥
942
¥
939
¥
1,033
(税込)
欠品中
返品不可
48442995
M-N29G4Y
2極
はんだ端子
ON-OFF-(ON)
¥
866
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
返品不可
48443004
M-N29P4Y
2極
プリント基板ストレート
ON-OFF-(ON)
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください