曜日別特売

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48443808MB-N15B1S単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-(ON)26.6×9×15.8
563
559
615(税込)
欠品中
返品不可
48443817MB-N15P1S単極プリント基板ストレートON-(ON)26.6×7.9×13
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
48443826MB-N25S1S2極はんだ端子ON-(ON)29.5×12.7×13
635
629
692(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
48443835MB-N25P1S2極プリント基板ストレートON-(ON)26.6×12.7×13
762
758
834(税込)
欠品中
返品不可
48443844MB-N25V1S2極プリント基板バーティカルON-(ON)13×33.18×12.7
1,120
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48443860MB-N12S1S単極はんだ端子ON-ON29.5×7.9×13
607
598
658(税込)
当日出荷
48443869MB-N12H1S単極プリント基板ライトアングルON-ON7.9×28.1×13
805
799
879(税込)
欠品中
返品不可
48443878MB-N12P1S単極プリント基板ストレートON-ON26.6×7.9×13
668
659
725(税込)
欠品中
返品不可
48443887MB-N12V1S単極プリント基板バーティカルON-ON13×33.18×7.9
846
838
922(税込)
欠品中
返品不可
48443799MB-N15S1S単極はんだ端子ON-(ON)29.5×7.9×13
489
488
537(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする