ダンボールクリップ簡易タイプ(4個セット)
(1件のレビュー)
梱包作業の便利グッズ!
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途
ダンボール箱のフタの固定等
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
60
幅(mm)
45
色
イエロー
質量(g)
56
内容量
1セット(4個)
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51049400
-
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください