今村紙工
作業用運搬・収納袋 オープントップL
現場工具や資材の運搬用、収納用のバッグとしてなど多用途に使える大型のストレージバッグ。オープントップ仕様。
用途
現場の作業袋として
仕様
フタ部分ファスナー付き
材質
本体:ポリエチレン185g
色
青
耐荷重(kg)
(耐静荷重)約10
ベルト色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×500×250
ひもタイプ
平紐40mm幅
持ち手寸法(mm)
750
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48458964
STB-OTL
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません