今村紙工
60サイズ ワンタッチ式段ボール 5枚
宅配規格60サイズ対応の組立ダンボールです。ワンタッチ式で組立簡単、作業性向上。
用途
5枚入り少量パックなので試し買いや少量使い、フリマ・オークション等の個人向けにもおすすめです。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
色
茶
入数(枚)
400
紙厚(mm)
約3
内容量
1箱(5枚×80セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外寸法(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48458910
DA-60-5
60サイズ
58.7
296×196×95
B
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
80
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る