今村紙工
ミニボーガスペーパー 厚口 ホワイト 320×50m
超軽量日本最小サイズのボーガスペーパーです。
用途
ショップ・ECサイト運営・梱包等様々なシーンでご利用いただける紙製緩衝材です。
質量(kg)
0.95
色
ホワイト
寸法
320mm×50m巻
ミシン目
有り
内容量
1箱(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48458928
CZBP-50W
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
8
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません