曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。

用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48455060T40-040AL-06-50-2F-HDC50126412
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455069T40-050AL-50-2F-HDC50156515
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455078T40-060AL-50-2F-HDC50186618
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455087T40-070AL-08-60-2F-HDC60218721
6,230
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455096T40-080AL-60-2F-HDC60248824
6,230
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455105T40-090AL-10-75-2F-HDC752710927
9,150
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455114T40-100AL-75-2F-HDC7530101030
9,150
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455130T40-120AL-75-2F-HDC7536121236
10,710
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455139T40-140AL-100-2F-HDC10042141442
21,250
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455148T40-160AL-100-2F-HDC10048161648
28,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455157T40-200AL-120-2F-HDC12060202060
65,360
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455166T40-010AL-50-2F-HDC503413
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455175T40-020AL-50-2F-HDC506426
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455184T40-030AL-50-2F-HDC509439
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455200T40-040AL-50-2F-HDC50124412
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする