曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 耐熱性、高滑り性を兼ねそろえたアンバーコーティングはステンレスに相性が良いです。もちろん一般鋼に対しても問題はありません。弱ねじれの防振機能はZ軸方向に負荷を掛けたくない加工に最適なエンドミルです。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|2326MT2表面処理AMBERコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)23/26内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48454080T2326-030MT2-025D-50-4F507.5637.5
3,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454089T2326-030MT2-030D-50-4F509639
3,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454098T2326-080MT2-025D-60-4F60208820
5,310
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454107T2326-080MT2-030D-60-4F60248824
5,310
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454116T2326-100MT2-025D-75-4F7525101025
7,540
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454125T2326-100MT2-030D-75-4F7530101030
7,540
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454134T2326-120MT2-025D-75-4F7530121230
9,760
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454150T2326-120MT2-030D-75-4F7536121236
9,760
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454159T2326-160MT2-025D-100-4F10040161640
24,790
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454168T2326-160MT2-030D-100-4F10048161648
24,790
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454177T2326-040MT2-025D-50-4F50106410
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454186T2326-040MT2-030D-50-4F50126412
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454195T2326-050MT2-025D-50-4F5012.56512.5
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454204T2326-050MT2-030D-50-4F50156515
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454220T2326-060MT2-025D-50-4F50156615
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454229T2326-060MT2-030D-50-4F50186618
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする