曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。

用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48453057T40-010AL-50-2F503413
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453066T40-020AL-50-2F506426
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453075T40-030AL-50-2F509439
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453084T40-040AL-50-2F50124412
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453100T40-040AL-06-50-2F50126412
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453109T40-050AL-50-2F50156515
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453118T40-060AL-50-2F50186618
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453127T40-070AL-08-60-2F60218721
4,210
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453136T40-080AL-60-2F60248824
4,210
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453145T40-090AL-10-75-2F752710927
6,590
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453154T40-100AL-75-2F7530101030
6,590
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453170T40-120AL-75-2F7536121236
8,240
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453179T40-140AL-100-2F10042141442
15,760
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453188T40-160AL-100-2F10048161648
19,070
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453197T40-200AL-120-2F12060202060
45,780
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする