曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。

用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48452935T45-060HT-050D-75-6F75306630
6,190
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452944T45-080HT-050D-100-6F100408840
10,890
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452960T45-100HT-030D-75-6F7530101030
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452969T45-100HT-050D-100-6F10050101050
16,240
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452978T45-120HT-030D-75-6F7536121236
16,240
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452987T45-120HT-050D-120-6F12060121260
27,090
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452996T45-140HT-030D-100-6F10042141442
26,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453005T45-140HT-050D-150-6F15070141470
37,340
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453014T45-160HT-030D-100-6F10048161648
32,160
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453030T45-160HT-050D-150-6F15080161680
45,330
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453039T45-080HT-030D-60-6F60248824
7,890
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453048T45-060HT-030D-50-6F50186618
4,830
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする