超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|35S3F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48447676T35-020S-50-3F506426
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447685T35-030S-50-3F509439
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447694T35-040S-50-3F50114411
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447710T35-050S-50-3F50136513
2,220
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447719T35-060S-50-3F50166616
2,220
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447728T35-080S-60-3F60208820
3,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447737T35-100S-75-3F7525101025
6,090
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447746T35-120S-75-3F7530121230
8,240
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447755T35-140S-100-3F10032141432
15,530
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447764T35-160S-100-3F10036161636
16,540
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447780T35-180S-100-3F10040181840
22,870
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447789T35-200S-100-3F10045202045
24,930
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする