曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48450248T4346-010PTW-040D-50-4F504414
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450257T4346-015PTW-040D-50-4F50641.56
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450266T4346-020PTW-040D-50-4F508428
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450275T4346-025PTW-040D-50-4F501042.510
2,720
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450284T4346-030PTW-040D-75-4F75126312
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450300T4346-040PTW-030D-75-4F75124412
3,060
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450309T4346-050PTW-030D-100-4F100156515
5,340
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450318T4346-060PTW-030D-100-4F100186618
5,340
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450327T4346-080PTW-030D-75-4F75248824
7,160
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450336T4346-080PTW-030D-100-4F100248824
9,020
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450345T4346-080PTW-040D-100-4F100328832
8,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450354T4346-100PTW-030D-100-4F10030101030
11,920
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450370T4346-100PTW-030D-150-4F15030101030
18,280
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450379T4346-100PTW-040D-100-4F10040101040
12,970
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450388T4346-120PTW-030D-100-4F10036121236
15,710
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450397T4346-120PTW-030D-150-4F15036121236
22,640
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450406T4346-120PTW-040D-100-4F10048121248
17,350
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450415T4346-140PTW-025D-75-4F7535161435
20,160
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450424T4346-160PTC-025D-100-4F10040161640
24,750
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450440T4346-160PTC-030D-100-4F10048161648
27,050
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450449T4346-160PTC-030D-150-4F15048161648
42,890
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450458T4346-160PTC-040D-150-4F15064161664
42,890
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450467T4346-200PTC-025D-100-4F10050202050
36,790
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450476T4346-200PTC-030D-150-4F15060202060
61,580
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450485T4346-200PTC-040D-150-4F15080202080
61,580
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450494T4346-050PTW-030D-75-4F75156515
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450510T4346-060PTW-030D-75-4F75186618
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450519T4346-010PTW-025D-50-4F502.5412.5
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450528T4346-020PTW-025D-50-4F505425
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450537T4346-030PTW-020D-50-4F506436
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450546T4346-030PTW-025D-50-4F508438
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450555T4346-030PTW-030D-50-4F509439
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450564T4346-050PTW-020D-50-4F50106510
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450580T4346-050PTW-025D-50-4F50136513
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450589T4346-050PTW-030D-50-4F50156515
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450598T4346-060PTW-020D-50-4F50126612
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450607T4346-060PTW-025D-50-4F50156615
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450616T4346-060PTW-030D-50-4F50186618
2,910
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450625T4346-040PTW-030D-100-4F100124412
3,880
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450634T4346-120PTW-020D-75-4F7524121224
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450650T4346-120PTC-020D-75-4F7524121224
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450659T4346-120PTW-025D-75-4F7530121230
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450668T4346-120PTC-025D-75-4F7530121230
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450677T4346-120PTW-030D-75-4F7536121236
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450686T4346-120PTC-030D-75-4F7536121236
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450695T4346-080PTW-020D-60-4F60168816
5,490
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450704T4346-080PTC-020D-60-4F60168816
5,490
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450720T4346-080PTW-025D-60-4F60208820
5,490
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450729T4346-080PTC-025D-60-4F60208820
5,490
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450738T4346-080PTW-030D-60-4F60248824
5,490
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする