曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48451919T3538-030STW-040D-75-4F75126312
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48451928T3538-040STW-030D-100-4F100124412
3,520
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48451937T3538-050STW-030D-75-4F75156515
3,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48451946T3538-060STW-030D-75-4F75186618
3,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48451955T3538-080STW-030D-75-4F75248824
6,490
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48451964T3538-080STW-030D-100-4F100248824
8,170
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48451980T3538-080STW-040D-100-4F100328832
8,060
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48451989T3538-100STW-030D-100-4F10030101030
10,790
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48451998T3538-100STW-030D-150-4F15030101030
16,530
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452007T3538-100STW-040D-100-4F10040101040
11,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452016T3538-120STW-030D-100-4F10036121236
14,220
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452025T3538-120STW-030D-150-4F15036121236
20,480
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452034T3538-120STW-040D-100-4F10048121248
15,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452050T3538-160STC-025D-100-4F10040161640
21,160
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452059T3538-160STC-030D-100-4F10048161648
24,480
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452068T3538-160STC-030D-150-4F15048161648
38,780
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452077T3538-200STC-025D-100-4F10050202050
33,570
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452086T3538-200STC-030D-150-4F15060202060
55,660
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452095T3538-120STW-020D-75-4F7524121224
10,330
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452104T3538-120STC-020D-75-4F7524121224
10,330
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452120T3538-120STW-025D-75-4F7530121230
10,330
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452129T3538-120STC-025D-75-4F7530121230
10,330
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452138T3538-120STW-030D-75-4F7536121236
10,330
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452147T3538-120STC-030D-75-4F7536121236
10,330
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452156T3538-040STW-020D-50-4F508448
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452165T3538-040STW-025D-50-4F50104410
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452174T3538-040STW-030D-50-4F50124412
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452190T3538-100STW-020D-75-4F7520101020
7,890
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452199T3538-100STC-020D-75-4F7520101020
7,890
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452208T3538-100STW-025D-75-4F7525101025
7,890
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452217T3538-100STC-025D-75-4F7525101025
7,890
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452226T3538-100STW-030D-75-4F7530101030
7,890
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452235T3538-100STC-030D-75-4F7530101030
7,890
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452244T3538-040STW-040D-75-4F75166416
3,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452260T3538-050STW-040D-75-4F75206520
3,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452269T3538-060STW-040D-75-4F75246624
3,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452278T3538-010STW-025D-50-4F502.5412.5
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452287T3538-010STW-030D-50-4F503413
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452296T3538-020STW-025D-50-4F505425
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452305T3538-020STW-030D-50-4F506426
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452314T3538-030STW-020D-50-4F506436
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452330T3538-030STW-025D-50-4F508438
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452339T3538-030STW-030D-50-4F509439
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452348T3538-050STW-020D-50-4F50106510
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452357T3538-050STW-025D-50-4F50136513
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452366T3538-050STW-030D-50-4F50156515
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452375T3538-060STW-020D-50-4F50126612
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452384T3538-060STW-025D-50-4F50156615
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452400T3538-060STW-030D-50-4F50186618
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48452409T3538-050STW-030D-100-4F100156515
4,840
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【エンドミル】テーブル送りVf=10000で鉄を削る!!!!! TOTIMEの超高速加工!!! #12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする