超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。6枚刃につき高速側面加工に適しております。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|35S6F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48448279T35-060S-50-6F50156615
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448288T35-080S-60-6F60208820
3,860
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448297T35-100S-75-6F7525101025
5,990
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448306T35-120S-75-6F7530121230
8,560
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448315T35-160S-100-6F10036161636
17,750
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448324T35-200S-100-6F10045202045
27,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする