超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全6種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48450187T40-080MT-025D-60-5F60208820
6,990
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450196T40-080MT-030D-60-5F60248824
7,420
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450205T40-100MT-025D-75-5F7525101025
10,850
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450214T40-100MT-030D-75-5F7530101030
11,130
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450230T40-120MT-025D-75-5F7530121230
13,880
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48450239T40-120MT-030D-75-5F7536121236
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする