超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。

用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全20種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48455857T3538-040RAL-12-50-3F-HDC50124412
3,040
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455866T3538-040RAL-20-50-3F-HDC50204420
3,130
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455875T3538-060RAL-18-50-3F-HDC50186618
4,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455884T3538-060RAL-30-75-3F-HDC75306630
5,130
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455900T3538-080RAL-24-60-3F-HDC60248824
7,130
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455909T3538-080RAL-40-100-3F-HDC100408840
10,090
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455918T3538-100RAL-30-75-3F-HDC7530101030
10,690
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455927T3538-100RAL-50-100-3F-HDC10050101050
14,840
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455936T3538-120RAL-36-75-3F-HDC7536121236
14,040
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455945T3538-120RAL-60-120-3F-HDC12060121260
20,360
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455954T3538-140RAL-45-100-3F-HDC10045141445
24,070
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455970T3538-140RAL-70-150-3F-HDC15070141470
30,450
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455979T3538-160RAL-45-100-3F-HDC10045161645
30,290
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455988T3538-160RAL-80-150-3F-HDC15080161680
42,730
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455997T3538-180RAL-45-100-3F-HDC10045181845
40,170
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48456006T3538-180RAL-55-150-3F-HDC15055181855
53,790
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48456015T3538-180RAL-72-150-3F-HDC15072181872
58,870
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48456024T3538-200RAL-45-100-3F-HDC10045202045
45,700
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48456040T3538-200RAL-60-150-3F-HDC15060202060
61,400
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48456049T3538-200RAL-80-150-3F-HDC15080202080
65,190
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする