曜日別特売

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)

用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48454457T3538-010BHT-50-2F502412
3,440
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454466T3538-020BHT-50-2F504424
3,440
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454475T3538-030BHT-50-2F506436
3,440
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454484T3538-040BHT-50-2F508448
3,530
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454500T3538-050BHT-50-2F50106510
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454509T3538-060BHT-50-2F50126612
5,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454518T3538-100BHT-75-2F7520101020
13,210
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454527T3538-120BHT-75-2F7524121224
17,060
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454536T3538-080BHT-60-2F60168816
8,280
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする