曜日別特売

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。

用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48455690T4346-080BTAL-75-2F-HDC1688164
7,750
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455717T4346-120BTAL-75-2F-HDC241212246
12,230
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455744T4346-030BTAL-75-2F-HDC66361.5
5,080
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455769T4346-040BTAL-75-2F-HDC86482
5,080
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455787T4346-050BTAL-75-2F-HDC1065102.5
5,080
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455805T4346-060BTAL-75-2F-HDC1266123
5,080
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455830T4346-100BTAL-75-2F-HDC201010205
9,530
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする