超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48448988T30-008B-50-2F501.640.81.6
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448997T30-009B-50-2F501.840.91.8
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449006T30-010B-50-2F502412
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449015T30-020B-04-50-2F504424
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449024T30-030B-04-50-2F506436
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449040T30-030B-04-75-2F756436
2,230
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449049T30-030B-06-75-2F756636
2,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449058T30-050B-50-2F50106510
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449067T30-060B-75-2F75126612
2,820
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449076T30-070B-60-2F60148714
4,540
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449085T30-070B-100-2F100148714
5,940
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449094T30-080B-60-2F60148814
4,540
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449110T30-080B-75-2F75148814
5,330
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449119T30-080B-100-2F100148814
5,940
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449128T30-090B-75-2F751610916
6,240
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449137T30-090B-100-2F1001610916
6,640
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449146T30-100B-75-2F7518101018
6,240
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449155T30-100B-100-2F10018101018
6,640
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449164T30-110B-100-2F10020121120
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449180T30-120B-100-2F10022121222
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449189T30-130B-100-2F10026141326
18,050
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449198T30-140B-100-2F10026141426
18,050
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449207T30-150B-100-2F10030161530
18,850
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449216T30-160B-100-2F10030161630
18,850
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449225T30-200B-100-2F10038202038
28,770
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449234T30-020B-06-50-2F504624
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449250T30-020B-06-75-2F754624
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449259T30-030B-06-50-2F506636
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449268T30-040B-06-50-2F508648
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449277T30-040B-06-75-2F758648
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449286T30-050B-75-2F75106510
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449295T30-060B-50-2F50126612
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449304T30-025B-50-2F50542.55
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449320T30-040B-04-50-2F508448
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449329T30-040B-04-75-2F758448
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449338T30-110B-75-2F7520121120
8,910
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449347T30-120B-75-2F7522121222
8,910
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449356T30-015B-50-2F50341.53
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449365T30-020B-04-75-2F754424
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする