曜日別特売

除菌タブレットハイター

除菌タブレットハイター - 花王除菌タブレットハイター - 花王除菌タブレットハイター - 花王除菌タブレットハイター - 花王除菌タブレットハイター - 花王除菌タブレットハイター - 花王除菌タブレットハイター - 花王除菌タブレットハイター - 花王

厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。
タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。
液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。
溶解すると弱酸性です。

用途
ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌
カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭
食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭
食品加工機器の除菌
シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩)使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。質量(g)3/錠シリーズハイター液性弱酸性内容量1箱(120錠)
注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤食や他の事故を
※防ぐため、置き場所・漂白中の食器などの取り扱いに注意する。
※炊事用手袋を着用する。
※熱湯で使わない。
※つけおきする際は密閉しない。圧力が上がって容器が割れるおそれがある。
※使用時は液が目に入ったり、
※皮ふにつかないように注意する。
※他の洗浄剤と併用しない。
※酸性タイプの製品や生ごみ・食酢・アルコールと
※混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
※衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484586574901301354259
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする