曜日別特売

ウェーブフロアワイパー

ウェーブフロアワイパー - ユニ・チャームウェーブフロアワイパー - ユニ・チャーム

ヘッドに凹凸のあるダイヤモンドパターン搭載で、ヘッド全体で汚れをキャッチ!さらに、ヘッドの厚み16mmの薄型フルフラット構造で、わずか2cmのスキマまでお掃除できます。立てても使える360°全面拭きヘッドで、平面も縦のスキマも拭けて、さらにシートが両面使えるので(※)無駄なくお掃除できます。これ一本で、平面拭きもタテ拭きも、スキマの奥も、らくらくお掃除♪

用途床用成分水、エタノール、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、PEG-40水添ヒマシ油セット内容ワイパー1本、取替シート1枚種類フロアワイパーシリーズウェーブ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48457476-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする