曜日別特売

ファミリーガード 除菌スプレー 無香料

ファミリーガード 除菌スプレー 無香料 - ジョンソンファミリーガード 除菌スプレー 無香料 - ジョンソンファミリーガード 除菌スプレー 無香料 - ジョンソンファミリーガード 除菌スプレー 無香料 - ジョンソンファミリーガード 除菌スプレー 無香料 - ジョンソンファミリーガード 除菌スプレー 無香料 - ジョンソンファミリーガード 除菌スプレー 無香料 - ジョンソンファミリーガード 除菌スプレー 無香料 - ジョンソン

エアゾールなので、広い面もラクラク除菌。使用できる素材は100以上(布製品・プラスチック・金属素材)。

用途ウイルス除去、除菌、カビの抑制、消臭成分アルコール(エタノール)、トリエチレングリコール、除菌剤使用方法表面の汚れを落としてから、表面が濡れる程度にスプレーする。そのまま約5分おいて乾かす。種別住宅用除菌剤容量(mL)300シリーズファミリーガード使用場所布製品、プラスチック素材、ステンレス等の金属、タイル等本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×215×53商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(300mL)
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48456085-
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする