トイレの黄ばみ尿石洗浄剤 ジェルタイプ

トイレの黄ばみ尿石洗浄剤 ジェルタイプ - アイオントイレの黄ばみ尿石洗浄剤 ジェルタイプ - アイオントイレの黄ばみ尿石洗浄剤 ジェルタイプ - アイオントイレの黄ばみ尿石洗浄剤 ジェルタイプ - アイオン

世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、トイレの黄ばみ・尿石洗浄剤(ジェルタイプ)
強力濃厚ジェルがフチ裏まで密着除去!除菌効果があるので、衛生的。
ジェル成分で汚れに密着、界面活性剤が有効成分を浸透しやすくする。黄ばみ・尿石を溶かして除去!
酸性成分と水軟化剤が汚れを分解し、再付着も防ぐ。
使用可能なもの:便器等の衛生陶器、便座・フタなどの樹脂、クッションフロア等の床

用途トイレまわりの洗浄成分硫酸水素ナトリウム、界面活性剤、ph調整剤、安定化剤、増粘剤、水軟化剤種別ジェル液性酸性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本(280mL)
注意
※本来の用途以外に使用しない。
※使用時は、ゴム手袋等を着用し、使用後は石けんでよく手を洗う。
※対象物が変色する恐れがある為、液剤をかけたまま長時間放置しない。
※直射日光や温度が40℃以上になる場所、凍結する場所を避けて保管する。
※他の洗剤と併用混合はしない。まぜるな危険、酸性タイプ。塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※使用できないもの:金属・大理石・木製類、壁面、素材が不明なもの、塗装・表面加工しているもの、表面に割れやキズ、劣化がある素材
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48458596177-W
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トイレの黄ばみ尿石洗浄剤 【アイオン株式会社】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする