モノタロウ

ダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付

ダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付 - モノタロウダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付 - モノタロウダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付 - モノタロウダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付 - モノタロウダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付 - モノタロウダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

梱包作業の便利グッズ!
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
マグネット付きなので保管に便利です。

用途ダンボール箱のフタの固定等仕様マグネット付材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45イエロー質量(g)60内容量1セット(4個)
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51049409-
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 段ボールのフタ押さえ
株式会社日本構造橋梁研究所その他業種

今までダブルクリップで押さえていた。早く買えばよかった。重宝しています。
マグネットの磁力がもう少し強い方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする