Xit AirBox

Xit AirBox - ピクセラXit AirBox - ピクセラXit AirBox - ピクセラXit AirBox - ピクセラXit AirBox - ピクセラXit AirBox - ピクセラXit AirBox - ピクセラXit AirBox - ピクセラ

場所を問わずにワイヤレスで好きな番組を楽しむことのできるテレビチューナー。
クラウドストレージ内に番組の録画も可能。
外付けハードディスクの準備をしなくても使用できるので、配線周りをスッキリと保つことができます。

セット内容本体・ACアダプタ・LANケーブル・セットアップガイド(兼保証書)・mini B-CAS カード(使用許諾書添付)質量(g)約190電源(V)本体:DC12、ACアダプタ:AC100 50/60Hz消費電力(W)最大12対応OSWindows 11 Home / Windows 11 Pro、Windows 10 Home / Pro、各日本語版 (64bit版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35x 115x 123インターフェースアンテナ入力×1(F型コネクタ)・LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / IPv4機器)・電源×1(DC入力)・USB×1(Type A)許容温度(℃)0~40許容湿度(%)5%~90%RH(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459025Xit-AIR120CW-EC
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする