LTE対応SIMフリーホームルーター

LTE対応SIMフリーホームルーター - ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーター - ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーター - ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーター - ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーター - ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーター - ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーター - ピクセラLTE対応SIMフリーホームルーター - ピクセラ

SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。
固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。
主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、
お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。

セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165消費電力(W)最大12周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応)インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力)取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ)適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)2.4、5伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48459016PIX-RT100-EC
オープン
14,364
15,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする